光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
メニュー立て
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00527783
品番
MT614S-2
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
人工大理石/真鍮製
幅(mm)
145
高さ(mm)
82
質量(g)
273
奥行(mm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×60×80
TKG品番
9-2052-1301
TKG品番(2017)
6-1858-1301