光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
メニュー立て
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00527808
品番
MT451S-2
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
人工大理石/真鍮製
幅(mm)
100
高さ(mm)
72
質量(g)
190
奥行(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×71
TKG品番
9-2052-1401
TKG品番(2017)
6-1858-1401