えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
ストロングブック立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00527853
品番
BS102
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
アクリル、鉄
色
ブラック
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×60
有効幅(mm)
10
TKG品番
9-2052-1701
TKG品番(2017)
6-1858-1701