えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
ストロングブック立て
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00527878
品番
BS101
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
アクリル、鉄
色
ブラック
質量(kg)
0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×65×70
有効幅(mm)
15
TKG品番
9-2052-1801
TKG品番(2017)
6-1858-1801