えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
木製メニュー立て
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528894
品番
BS8
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
木
色
黒木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×95
有効幅(mm)
25
TKG品番
9-2054-1402
TKG品番(2017)
6-1860-1402
質量(kg)
0.12