えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
山型喫煙席 (両面)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒/ゴールド
注文コード
00529113
品番
SI21
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
質量(kg)
0.03
色
黒/ゴールド
文字内容
表:喫煙席 裏:Smoking Seat
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×30×65
TKG品番
9-2058-1903
TKG品番(2017)
6-1864-1903