T型禁煙席 (片面)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00529664 品番SI13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質アクリル 文字 クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×62 質量(kg)0.02 TKG品番(2017)6-1864-1401 TKG品番9-2058-1401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00529664
2021-07-03
用途:
お客様の待合室のテーブルに置いてる
丸工自動車整備株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

禁煙を周知するために置いたがさりげなく目につくようで買って良かった

対象商品:
00529673
2017-01-24
用途:
禁煙サイン

透明で、きれいなので、見た目にもいい感じだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする