えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
T型禁煙席 (片面)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00529673
品番
SI13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
文字
和
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×30×62
質量(kg)
0.02
TKG品番(2017)
6-1864-1402
TKG品番
9-2058-1402