光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
真鍮製 卓上禁煙サイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2058-2401
TKG品番(2017)
6-1864-2401
注文コード
00529795
品番
LG551-2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
幅(mm)
55
高さ(mm)
55
質量(g)
50
奥行(mm)
57
TKG品番
9-2058-2401
TKG品番(2017)
6-1864-2401