- 18-8ステーキカバー 丸型 UK(三宝) 00532017

18-8ステーキカバー 丸型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個TKG品番(2017)6-1663-0702注文コード00532017品番-
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズ(cm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×115材質18-8ステンレスTKG品番(2017)6-1663-0702TKG品番9-1867-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00531992
2022-11-13
用途: 炭火焼き
韓流居酒屋食堂おんどる飲食業

価格面でも納得が出来るしっかりした
作りでした
食材もふっくらジューシーに仕上がります

対象商品 : 00532017
2015-12-24
用途: 特大海老を鉄板で焼くときに使用しています。28センチの大海老です。
エコフライヤー商事株式会社飲食業

お好み焼店であるにもかかわらず、面白いものはなんでも取り入れる、ユニークなちいさなみせですが、今回正月メニューとして特大海老を入手し、このステーキカバーを手に入れ、使用したところ、大きさも丁度の大きさで、すごく使いやすいです。
 また、お好み焼の、大とか、大きいべた焼きのものにも使用でき、使い始めて1週間ぐらいですが最高の使い心地です。
 有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする