※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェスナー メラミン モンキーディッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00539595 品番 344
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

材質メラミン 仕様洗浄機対応 ブラウン 容量(mL)約113 外径×高さH(Φmm×mm)110×30 耐熱温度(℃)98 TKG品番9-1884-0302 TKG品番(2017)6-1670-0802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする