ジェスナー
ジェスナーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジェスナーの グラス・食器・カトラリー
ジェスナーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン シェルサイド・ディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00539893
品番
332
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
色
ホワイト
高さ(mm)
26
短辺(mm)
121
長辺(mm)
124
耐熱温度(℃)
98
TKG品番
9-1884-1202
TKG品番(2017)
6-1670-1802