スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-065-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00544708 品番ALS-065-B
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

サイズALS-065 寸法L(mm)35 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)65 寸法E(mm)20 常用トルク(N・m)160 締結タイプ下穴品 エレメント種類Bタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】38【最小】14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする