オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
長寿命ナツメ球 E12 5W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00547158
品番
LB-T20E12110V-LL5WC
参考基準価格(税別)
¥128
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状
T-20
直径(Φmm)
20
定格
110V-5W
全高(mm)
48
口金
E12
定格寿命(時間)
10000
仕上
クリア