CEテール TIGHT KINETIC
防水性及び振動に対して耐久性が高く、長時間使用も可能です。
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル。
モード:点灯、点滅、ラピッド
点灯(ローモード)時間:約70時間
点滅時間:約160時間
ラピッドモード時間:約140時間
コンパクトながらも360度の配光を実現
取付けバンド径:約12.0~32.0mm
防水性能:IPX7
幅(約)35.6mm × 高さ(約)77.5mm × 奥行(約)23.4mm
- 用途
- 加速度センサー内蔵で減速を知らせる「ブレーキ(キネティック)モード」搭載した乾電池式テールライト
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車用ライト の新着商品
カテゴリ















