曜日別特売

CEライト GVOLT70

CEライト GVOLT70 - CATEYE(キャットアイ)CEライト GVOLT70 - CATEYE(キャットアイ)CEライト GVOLT70 - CATEYE(キャットアイ)

充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載。
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始します。
モード:ハイ、ミドル、ロー、デイタイムハイパーコンスタント、点滅
ハイモード明るさ(約):260ルーメン
ミドルモード明るさ(約):200ルーメン
ローモード明るさ(約):50ルーメン
デイタイムハイパーコンスタント明るさ(約):260ルーメン/50ルーメン
点滅モード明るさ(約):260ルーメン
ハイモード使用時間(約):7時間
ミドルモード使用時間(約):9.5時間
ローモード使用時間(約):40時間
デイタイムハイパーコンスタント使用時間(約):25時間
点滅モード使用時間(約):210時間
充電時間:約4.5時間
防水性能:IPX4
手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)
JIS C9502(2021年)の明るさ基準に準拠した前照灯です。
本体サイズ(約):幅35.9mm × 高さ46.5mm × 奥行106.5mm

用途
周囲への眩しさに配慮した上カット配光のハンドルバー下側取付専用ハンドルライト
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0768697674487
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする