曜日別特売
H331L アクリル シャンパンクーラー TKG 00563142

アクリル シャンパンクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個TKG品番(2017)6-1726-1001注文コード00563142品番H331L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
材質アクリル容量(L)2.7質量(kg)0.36品名・タイプクーラー底径(Φmm)143直径×高さ(mm)200×210TKG品番9-1928-0701TKG品番(2017)6-1726-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする