商品画像

CS・BSブースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00564238 品番CSE452
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥121,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースター。
不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。

付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済) 仕様●CINR(dB〕:【BS・CS-IF:22以上】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【BS・CS-IF:-60以下】BS・CS-IF:-60以下●不要放射(dBμV/m):【34以下】34以下●入力モニター(dB):BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【BS・CS-IF:-12(6dBステップ)】BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【75】75●出力モニター(dB):BS・CS-IF:'-20±2.5●利得安定度(dB):BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]EQ】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【BS・CS-IF:0〜-8[1000MHz]チルト】BS・CS-IF:0〜-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:103/108/113(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W】BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):BS・CS-IF:68〜78(50波)●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)【-10〜+40】-10〜+40 外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D) 消費電力(W)8.5(送電時 16) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10〜770、BS・CS-IF:1000〜3224 標準利得(dB)BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz) 雑音指数(dB)【BS・CS-IF:10以下】BS・CS-IF:10以下 挿入損失(dB)FM・VHF・UHF・CATV:5以下、 利得調整範囲(dB)【BS・CS-IF:0〜-10】BS・CS-IF:0〜-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする