UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の 卓上備品・テーブルウェア
UK(三宝)の ピッチャー・ハンドポット
UKウォーターピッチャー(蓋付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00569406
品番
3031090
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(L)
2.2
色
レッド
材質(本体)
メタクリルスチレン樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×226
材質(フタ)
ステンレス
TKG品番
9-1943-1001
TKG品番(2017)
6-1741-0601