伊東電機
伊東電機の 搬送
伊東電機の コンベヤ
伊東電機の モータローラー
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-1000-NB546A
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00574275
品番
ARI-48-1000-NB546A
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,542
販売価格(税別)
¥
17,765
バスケットに入れる
オプション
【ゴムライニング材質】ニトリルゴム【ゴムライニング(Φmm)】54.6
材質
STKM(三価クロメート処理)
タイプ
ARI
シリーズ
フリーローラ
パイプ径(Φmm)
48.6
パイプ寸法(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません