産業用LANケーブル 可動用 耐油 編組シシールド AWG25×4P 灰 グレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)30 注文コード00579419 品番LD-22231B-300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,580 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はケーブル長10種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
屈曲性能に優れた線材を採用しています。
外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。
シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。
柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。
UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【レングスマーク】×、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× その他UL認証:AWM 20276、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル長(m)30 構造ヨリ線(25AWG) 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド有り(STP/編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.4 爪折れ防止× コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする