曜日別特売
LD-26334B-100 産業用LANケーブル 微可動用 耐油 編組シールド AWG28×4P 黒 ブラック エレコム 00579471

産業用LANケーブル 微可動用 耐油 編組シールド AWG28×4P 黒 ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1個注文コード00579471品番LD-26334B-100
参考基準価格(税別)¥19,990販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
屈曲性能に優れた線材を採用しています。
外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐熱脱鉛PVCを採用しています。
ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。
EMI対策が必要なFA環境に最適です。
シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。
柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。
狭い場所などへの設置に最適な直径5.1mmのスリムタイプです。
UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【モールド加工コネクタ】×その他UL認証:AWM 20276、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品、 CC-Link IE Field準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブル長(m)10構造ヨリ線(28AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.1爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする