直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00583353 品番 VX2132-01-2T1
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.61

ポート数2 接続口径1/8 リード線取出方法コンジットターミナル コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 弁仕様通電時閉形 N.O 有効断面積(mm2)11 オリフィス径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする