曜日別特売
VX2242-03-1T1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ SMC 00584351

直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00584351
品番
VX2242-03-1T1
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:1.05

接続口径
3/8
ポート数
2ポート
リード線取出方法
コンジットターミナル
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm2)
19
オリフィス径(Φmm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする