VP4270-122G 大形5ポート・VP4270シリーズ SMC 00599216

大形5ポート・VP4270シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00599216品番VP4270-122G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,100
接続口径1 1/4ボディサイズ1 1/4基準コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径(12) 1 1/4 (32A)定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)リード線取出方法グロメット切換方式(2) 2位置ダブル配管形式横配管切替方式2位置ダブルポート数5配管方法(0) 横配管ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする