大形5ポート・VP4270シリーズ

大形5ポート・VP4270シリーズ - SMC
ボディサイズ1 1/4基準リード線取出方法グロメット切換方式(2) 2位置ダブル配管形式横配管切替方式2位置ダブルポート数5配管方法(0) 横配管ねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00599207VP4270-121G1 1/4AC100(50/60Hz)(12) 1 1/4 (32A)(1) AC100(50/60Hz)
95,100
取扱い終了
返品不可
00599216VP4270-122G1 1/4AC200(50/60Hz)(12) 1 1/4 (32A)(2) AC200(50/60Hz)
95,100
取扱い終了
返品不可
00599225VP4270-141G1 1/2AC100(50/60Hz)(14) 1 1/2 (40A)(1) AC100(50/60Hz)
95,100
取扱い終了
返品不可
00599234VP4270-142G1 1/2AC200(50/60Hz)(14) 1 1/2 (40A)(2) AC200(50/60Hz)
95,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする