ボイスレコーダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00601390 品番400-SCNICR4BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。
簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。
見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。
8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。
microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。
2つのマイクで綺麗に集音!
FMラジオ機能搭載
充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載

仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz セット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個) 電源リチウムポリマーバッテリー マイクロホンステレオマイク メモリー8GB 対応メディアmicroSDHC 32GBまで 再生可能時間10時間 録音方式MP3 再生形式MP3/WAV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする