※代表画像
パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 締付/穴あけ(電動工具)
パオックの ドライバドリル
AC-280DD2用カーボンブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00604165
品番
AC280DD2-CB
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに
用途
ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。
適合機種
AC-280DD2
材質
黒鉛粉末
質量(g)
1
入数(個)
2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
7.9×29×5.5