※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00606785
品番
AC10-M5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
87
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
26
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
35
寸法H(Φmm)
26
寸法J(mm)
26
寸法K(mm)
0
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
ねじの種類
メートルネジ(M5)
管接続口径
M5×0.8
ボディサイズ
M5
仕様
丸形圧力計付(リミットインジケータ無)
質量(kg)
0.26(但し標準仕様の場合)
構成機器
エアフィルタ(AF10)+レギュレータ(AR10)+ルブリケータ(AL10)
構造
レギュレータ/リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(ケース)
ポリカーボネート
貯油量(cm
3
)
7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
推奨使用油
タービン油1種(ISO VG32)
圧力計接続口径
1/16
リリーフ圧力
-
流量(L/min(ANR))
90
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm
3
)
2.5
ケースガード
なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00606785
AC10-M5G
11850877
AC10-M5G-A
ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20
SMC
1個
¥
8,698
税込
¥
9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です