光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の 箸立・楊枝入・ナフキン立
アクリル ナフキン立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-1998-1501
TKG品番(2017)
6-1804-1601
注文コード
00609044
品番
NA2091
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
幅(mm)
120
高さ(mm)
110
質量(g)
202
奥行(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×40×110
TKG品番
9-1998-1501
TKG品番(2017)
6-1804-1601