テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの トレー・お盆
木製角皿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613777
品番
SB202
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ
中
高さ(mm)
20
質量(g)
230
短辺(mm)
190
長辺(mm)
285
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×160
TKG品番
9-2012-0802
TKG品番(2017)
6-1817-0802