木製角皿

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00613786 品番 SB203
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
サイズ 高さ(mm)20 質量(g)140 短辺(mm)145 長辺(mm)220 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×115 TKG品番9-2012-0803 TKG品番(2017)6-1817-0803

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00613768
2017-11-15
用途:
お客様のお茶などをお出しする時
有限会社三真商事 様 (サービス業)

非常に使いやすい。(大きさ、重さ、色具合)良い。
また、利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする