テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの トレー・お盆
木製長角盆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613795
品番
SB501
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ
大
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×240
質量(g)
460
高さ(mm)
20
短辺(mm)
280
長辺(mm)
390
TKG品番
9-2012-0901
TKG品番(2017)
6-1817-0901