テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの トレー・お盆
木製長角盆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613804
品番
SB502
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイズ
中
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
320×220
質量(g)
400
高さ(mm)
20
短辺(mm)
260
長辺(mm)
360
TKG品番
9-2012-0902
TKG品番(2017)
6-1817-0902