白木サービストレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00613838 品番 NI510
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ 高さ(mm)20 質量(g)360 短辺(mm)230 長辺(mm)370 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)335×195 TKG品番9-2012-1002 TKG品番(2017)6-1817-1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする