テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの トレー・お盆
木製正角盆(ウレタン塗装)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613865
品番
SB505
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
サイズ
小
高さ(mm)
20
質量(g)
330
短辺(mm)
300
長辺(mm)
300
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×260
TKG品番
9-2012-1102
TKG品番(2017)
6-1817-1102