テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの トレー・お盆
木製トレー(ウレタン塗装)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613874
品番
NK501
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
大
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×260
質量(g)
600
高さ(mm)
20
短辺(mm)
300
長辺(mm)
480
TKG品番
9-2012-1201
TKG品番(2017)
6-1817-1201