テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの トレー・お盆
木製トレー(ウレタン塗装)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00613883
品番
NK502
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ
中
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×230
質量(g)
510
高さ(mm)
20
短辺(mm)
270
長辺(mm)
430
TKG品番
9-2012-1202
TKG品番(2017)
6-1817-1202