佐野製作所
佐野製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
佐野製作所の 卓上備品・テーブルウェア
佐野製作所の トレー・お盆
MS 18-8サービストレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00614976
品番
MR110
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
1.285
サイズ
大
短辺(mm)
295
長辺(mm)
460
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×245
TKG品番
9-2008-0601
TKG品番(2017)
6-1820-0501