えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
T型カラーメニュースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00618957
品番
TA101
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ゴールドライン入。
材質
アクリル
色
ブラック
質量(kg)
0.18
サイズ
大
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×152
TKG品番
9-2027-1103
TKG品番(2017)
6-1832-0703