えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
T型カラーメニュースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00618966
品番
TS102
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ゴールドライン入。
材質
アクリル
色
グリーン
質量(kg)
0.14
サイズ
中
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×130
TKG品番
9-2027-1201
TKG品番(2017)
6-1832-0801