※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友屋
友屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
友屋の 卓上備品・テーブルウェア
友屋の メニュー・卓上サイン
アールマグフレーム クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00619036
品番
30888XXX
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
アクリル
質量(kg)
0.119
規格
クリア
間口W×奥行D×高さH(mm)
161×22×101
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)120×80
TKG品番
9-2025-1501
TKG品番(2017)
6-1832-1001