光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
メニュー立て
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00619553
品番
C-22
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
アクリル・ゴム
幅(mm)
182
高さ(mm)
128
質量(g)
226
奥行(mm)
40
TKG品番
9-2027-2401
TKG品番(2017)
6-1833-2801