光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
メニュー立て
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00619562
品番
C-42
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
アクリル・ゴム
幅(mm)
105
高さ(mm)
148
質量(g)
131
奥行(mm)
40
TKG品番
9-2027-2501
TKG品番(2017)
6-1833-2901