ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの 卓上備品・テーブルウェア
ダルトンの メニュー・卓上サイン
メモクリップホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00620192
品番
CH02M22
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
重厚感があり実用的なメモクリップです。
ちょっとしたメモや写真をおしゃれに立てておくことができます。
自宅でカフェ気分を楽しめるオススメアイテムです。
適合厚さ(mm)
約0.9
材質
スチール・PVC
サイズ
S
質量(g)
18
直径×高さ(mm)
Φ28×40
TKG品番
9-2030-2301
TKG品番(2017)
6-1836-1901