シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00622028
品番
EMSB
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ビニール付4ページ/5ページ数
A-4対応
色
ブラウン
材質
本体:塩ビレザー/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×313
TKG品番
9-2037-0302
TKG品番(2017)
6-1843-0302