シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック クリップ式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00622107
品番
MS302
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
クリップタイプ
色
黒
用紙サイズ
B5
ページ数
ビニール付6ページ
材質
本体:発泡塩ビシート/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×270
TKG品番
9-2037-0501
TKG品番(2017)
6-1843-0501