シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック メニューピン式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00622143
品番
EPU1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
メニューピン仕様
色
ブラック
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ/5ページ仕様
材質
本体:塩ビレザー/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×313
TKG品番
9-2036-0701
TKG品番(2017)
6-1842-0901