シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ メニューブック Italy PU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00622168
品番
UPM1
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
メニューピン仕様
ソフトな質感の上級タイプ
色
ブラウン
用紙サイズ
A4
材質
本体:塩ビレザー/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×313
TKG品番
9-2036-0801
TKG品番(2017)
6-1842-1001