シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック クリップ式エンボス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00622204
品番
LS201
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
クリップタイプ
生地の質感をエンボス加工で表現しました。
色
黒
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
材質
本体:壁紙/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×315
TKG品番
9-2039-1001
TKG品番(2017)
6-1845-1001